日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
80
仕様
延長スペーサ:SP34-34-60
ヘッドNo.
34-ZMAC 70- 70V
注文コード
29287205
品番
HSK100A-ZMAC70-300V
参考基準価格(税別)
¥98,070
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長スペーサ:SP34-34-60
質量(kg)
10.7
C
67
シリーズ
ZMAC-V
C1
80
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q34-170
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
247
ヘッドNo.
34-ZMAC 70- 70V
チップNo.
6MP-C, B