日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッドNo.
42-ZMAC 85-100V
注文コード
29287223
品番
HSK100A-ZMAC85-290V
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14.2
C
83
シリーズ
ZMAC-V
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-190
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
252
ヘッドNo.
42-ZMAC 85-100V
チップNo.
6MP-C, B