日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
延長スペーサ:SP42-42-90
ヘッドNo.
42-ZMAC 85-100V
注文コード
29287239
品番
HSK100A-ZMAC85-315V
参考基準価格(税別)
¥99,650
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長スペーサ:SP42-42-90
質量(kg)
15.2
C
83
シリーズ
ZMAC-V
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-125
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
277
ヘッドNo.
42-ZMAC 85-100V
チップNo.
6MP-C, B