日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
30
ヘッドNo.
9-ZMAC20- 40V
注文コード
29287266
品番
HSK63A-ZMAC20-120V
参考基準価格(税別)
¥57,020
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
1.6
C
19
シリーズ
ZMAC-V
C1
30
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q 9- 80
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
有効ボーリング長(mm)
45
ヘッドNo.
9-ZMAC20- 40V
チップNo.
3MP-C, B