日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
35
ヘッドNo.
12-ZMAC25- 40V
注文コード
29287318
品番
HSK63A-ZMAC25-165V
参考基準価格(税別)
¥66,050
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP12-12-45
質量(kg)
1.8
C
24
シリーズ
ZMAC-V
C1
35
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q12- 80
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
97
ヘッドNo.
12-ZMAC25- 40V
チップNo.
3MP-C, B