日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
42
ヘッドNo.
16-ZMAC32- 55V
注文コード
29287345
品番
HSK63A-ZMAC32-195V
参考基準価格(税別)
¥70,140
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
質量(kg)
2.4
C
31
シリーズ
ZMAC-V
C1
42
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q16- 95
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-ZMAC32- 55V
チップNo.
4MP-C, B