日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
50
ヘッドNo.
26-ZMAC55- 70V
注文コード
29287388
品番
HSK63A-ZMAC55-165V
参考基準価格(税別)
¥70,880
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
3.6
C
53
シリーズ
ZMAC-V
C1
50
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q26- 95
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
135
ヘッドNo.
26-ZMAC55- 70V
チップNo.
6MP-C, B