日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
50
ヘッドNo.
26-ZMAC55- 70V
注文コード
29287406
品番
HSK63A-ZMAC55-225V
参考基準価格(税別)
¥82,950
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP26-26-60
質量(kg)
4.3
C
53
シリーズ
ZMAC-V
C1
50
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q26- 95
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
195
ヘッドNo.
26-ZMAC55- 70V
チップNo.
6MP-C, B