日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
52.4
ヘッドNo.
34-ZMAC70- 70V
注文コード
29287433
品番
HSK63A-ZMAC70-225V
参考基準価格(税別)
¥87,260
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP34-34-60
質量(kg)
6.5
C
67
シリーズ
ZMAC-V
C1
52.4
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q34- 95
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
225
ヘッドNo.
34-ZMAC70- 70V
チップNo.
6MP-C, B