日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
52.4
ヘッドNo.
42-ZMAC85-100V
注文コード
29287449
品番
HSK63A-ZMAC85-195V
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
8.7
C
83
シリーズ
ZMAC-V
C1
52.4
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q42- 95
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
195
ヘッドNo.
42-ZMAC85-100V
チップNo.
6MP-C, B