日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
24
ヘッドNo.
12-ZMAC16-45V
注文コード
29287765
品番
MBT50-ZMAC16-140V
参考基準価格(税別)
¥70,770
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
質量(kg)
4.7
C
15
シリーズ
ZMAC-V
C1
24
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
12
ボーリング範囲(Φmm)
15.9〜20.2
有効ボーリング長(mm)
38
ヘッドNo.
12-ZMAC16-45V
チップNo.
3MP-C, B