日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
64
ヘッドNo.
34-ZMAC70-70V
注文コード
29288176
品番
NBT40-ZMAC70-165V
参考基準価格(税別)
¥71,190
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。
仕様
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
5.4
C
67
シリーズ
ZMAC-V
C1
64
テーパー
No.40
寸法Q(Φmm)
34
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
165
ヘッドNo.
34-ZMAC70-70V
チップNo.
3MP-C, B