日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(荒用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29288569
品番
BT50-ZMAC100R-375V
参考基準価格(税別)
¥96,710
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高圧クーラントスルー対応
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
375
C
95
C1
98
シャンクNo.
BT50-Q42-275A
ヘッドNo.
42-ZMAC100R-100V
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
20.5
シリーズ
ZMAC-VR