日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
24
注文コード
29288623
品番
BT40-ZMAC16-135V
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
1.9
C
15
シリーズ
ZMAC-V
C1
24
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q12-80
ボーリング範囲(Φmm)
15.9〜20.2
有効ボーリング長(mm)
48
ヘッドNo.
12-ZMAC16-55V
チップNo.
3MP-C, B