日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
30
注文コード
29288639
品番
BT40-ZMAC20-120V
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
1.9
C
19
シリーズ
ZMAC-V
C1
30
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q9-80
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
有効ボーリング長(mm)
45
ヘッドNo.
9-ZMAC20-40V
チップNo.
3MP-C, B