画像準備中

ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.40 C135 仕様延長スペーサ:SP12-12-45 注文コード29288684 品番BT40-ZMAC25-165V
参考基準価格(税別)¥50,610 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はテーパー・C1・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

高圧クーラントスルー対応

仕様延長スペーサ:SP12-12-45 質量(kg)2.1 C24 シリーズZMAC-V C135 テーパーNo.40 シャンクNo.BT40-Q12-80 ボーリング範囲(Φmm)24.8〜32.2 有効ボーリング長(mm)97 ヘッドNo.12-ZMAC25-40V チップNo.3MP-C, B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする