日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
42
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
注文コード
29288718
品番
BT40-ZMAC32-195V
参考基準価格(税別)
¥56,070
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
質量(kg)
2.7
C
31
シリーズ
ZMAC-V
C1
42
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q16-95
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-ZMAC32-55V
チップNo.
4MP-C, B