日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
50
仕様
延長スペーサ:SP20-20-60
注文コード
29288745
品番
BT40-ZMAC42-210V
参考基準価格(税別)
¥57,230
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP20-20-60
質量(kg)
3.5
C
40
シリーズ
ZMAC-V
C1
50
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q20-80
ボーリング範囲(Φmm)
41.8〜55.2
有効ボーリング長(mm)
157
ヘッドNo.
20-ZMAC42-70V
チップNo.
6MP-C, B