日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
98
注文コード
29288833
品番
BT50-ZMAC100-290V
参考基準価格(税別)
¥83,370
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
15.1
C
95
C1
98
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q42-190
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
290
ヘッドNo.
42-ZMAC100-100V
チップNo.
6MP-C, B