画像準備中

ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C124 注文コード29288937 品番BT50-ZMAC16-150V
参考基準価格(税別)¥54,290 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はテーパー・C1・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

高圧クーラントスルー対応

質量(kg)4.7 C15 C124 テーパーNo.50 シャンクNo.BT50-Q12-95 ボーリング範囲(Φmm)15.9〜20.2 有効ボーリング長(mm)48 ヘッドNo.12-ZMAC16-55V チップNo.3MP-C, B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする