日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
44
仕様
延長スペーサ:SP12-12-45
注文コード
29288998
品番
BT50-ZMAC25-180V
参考基準価格(税別)
¥59,750
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP12-12-45
質量(kg)
4.9
C
24
C1
44
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q12-95
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
97
ヘッドNo.
12-ZMAC25-40V
チップNo.
3MP-C, B