日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
50
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
注文コード
29289025
品番
BT50-ZMAC32-225V
参考基準価格(税別)
¥61,530
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
質量(kg)
5.7
C
31
C1
50
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q16-125N
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-ZMAC32-55V
チップNo.
4MP-C, B