日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
65
仕様
延長スペーサ:SP26-26-60
注文コード
29289095
品番
BT50-ZMAC55-270V
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP26-26-60
質量(kg)
8.1
C
53
C1
65
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q26-140
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
177
ヘッドNo.
26-ZMAC55-70V
チップNo.
6MP-C, B