日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
64
注文コード
29289269
品番
BT40-ZMAC70R-180V
参考基準価格(税別)
¥66,260
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
5.8
C
67
シリーズ
ZMAC-VR
C1
64
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q34-110
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
180
ヘッドNo.
34-ZMAC70R-70V
チップNo.
CC08-C