日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
62
注文コード
29289287
品番
BT40-ZMAC85R-195V
参考基準価格(税別)
¥67,520
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
9.0
C
83
シリーズ
ZMAC-VR
C1
62
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q42-95
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
195
ヘッドNo.
42-ZMAC85R-100V
チップNo.
CC08-C