日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
98
注文コード
29289348
品番
BT50-ZMAC140R-225V
参考基準価格(税別)
¥113,720
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
13.8
C
135
シリーズ
ZMAC-VR
C1
98
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q42-125
ボーリング範囲(Φmm)
139.5〜180.5
有効ボーリング長(mm)
225
ヘッドNo.
42-ZMAC140RR-100V
チップNo.
CC12-C