日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
60
注文コード
29289445
品番
BT50-ZMAC42R-225V
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP20-20-45
質量(kg)
6.4
C
40
シリーズ
ZMAC-VR
C1
60
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q20-110
ボーリング範囲(Φmm)
41.8〜55.2
有効ボーリング長(mm)
142
ヘッドNo.
20-ZMAC42R-70V
チップNo.
CC06-C