日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
注文コード
29289506
品番
BT50-ZMAC70R-270V
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
10.6
C
67
シリーズ
ZMAC-VR
C1
80
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q34-200
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
220
ヘッドNo.
34-ZMAC70R-70V
チップNo.
CC08-C