日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
83
注文コード
29289549
品番
BT50-ZMAC85R-315V
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP42-42-90
質量(kg)
16.0
C
83
シリーズ
ZMAC-VR
C1
83
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q42-125
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
272
ヘッドNo.
42-ZMAC85R-100V
チップNo.
CC08-C