【レンタル】Android タブレット SIM無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29291090 品番 129
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

日本のDXを加速する、耐久性と使いやすさにこだわった業務用タブレットです。
テーブルからの落下を想定した75cm落下試験(※1)をクリアしております。
※1落下試験:高さ75cmから床への落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験を京セラ株式会社にて実施。
アルコール除菌シートできれいに拭いて使えるので衛生的に使用ができます。
清潔さが求められる職種や設置場所に適しています。
※2アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しております。ただし、変色、塗装剥がれ、変形しないことを保証するものではございません。
電源ボタンを押さなくても、2回タップするだけでディスプレイが点灯させることが可能です。
※3初期値はOFFとなっております。

仕様専用ACアダプタ KYT34PQA:約320分 型式本体:DIGNO Tab(KYT34) 質量(g)約488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約259×168×8.6 時間受電:TypeC共通 ACアダプタ02/約240分、共通 ACアダプタ05/約290分 バッテリー容量(mAh)7000 アズワン品番65-1829-17-71 連続待受時間約1140時間 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※Wi-Fi(無線LANネットワーク)のご利用環境はお客様自身でご用意ください。
※キッティング込※Wi-Fi(無線LANネットワーク)のご利用環境はお客様自身でご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする