画像準備中

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)215 寸法L(mm)180 ΦD22.225 注文コード29291904 品番BT50-SMB22.225-180
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法L1・寸法L・ΦDなど60種類から選べます 他の種類を見る

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)5.7 寸法L(mm)180 寸法H(mm)17 ΦD22.225 シリーズSMBインチシリーズ 寸法L1(mm)215 寸法F(mm)35 寸法C(mm)45 寸法D1(mm)50 寸法W(mm)8 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)2 寸法C1(mm)28 寸法C2(mm)18 ドライブキーFW3 ロックボルトFM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする