画像準備中

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)155 寸法L(mm)105 ΦD31.75 注文コード29291929 品番BT50-SMB31.75-105
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法L1・寸法L・ΦDなど60種類から選べます 他の種類を見る

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)6.2 寸法L(mm)105 寸法H(mm)30 ΦD31.75 シリーズSMBインチシリーズ 寸法L1(mm)155 寸法F(mm)50 寸法C(mm)60 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)12.7 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)6 寸法C1(mm)40 寸法C2(mm)23 ドライブキーFW13 ロックボルトFM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする