日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンクZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッドNo.
12-ZMAC25-40V
シャンクNo.
K32-Q12-60
注文コード
29292053
品番
K32-ZMAC25-100V
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッドNo.・シャンクNo.
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
質量(kg)
0.7
C
24
シリーズ
K-ZMAC-V
C1
30
シャンクNo.
K32-Q12-60
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
83
ヘッドNo.
12-ZMAC25-40V
チップNo.
3MP-C, B