日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンクZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッドNo.
三角:16-ZMAC32-55V、ひし形:16-ZMAC32R-55V
シャンクNo.
K32-Q16-55
注文コード
29292078
品番
K32-ZMAC32-110V
参考基準価格(税別)
¥37,170
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッドNo.・シャンクNo.
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
質量(kg)
1.1
C
31
シリーズ
K-ZMAC-V
シャンクNo.
K32-Q16-55
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
105
ヘッドNo.
三角:16-ZMAC32-55V、ひし形:16-ZMAC32R-55V
チップNo.
三角:4MP-C, B、ひし形:CC06-C