日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292254
品番
K32-BCB14.5S-140
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32
ヘッドNo.
Q26-BCB14.5S-100
ボーリング範囲(Φmm)
14.5〜19.5
有効ボーリング長(mm)
65
チップNo.
1MP-1
シリーズ
K-BCB