ドアハンドル フィンハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29292463 品番 CHW1231-NA-500
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。

材質ウッド 付属品ビス(M6) 仕様抗菌、防静電 セット内容内外1セット(ドア1枚分) ナチュラル タイプ屋内用 取付穴フラッシュドア/Φ8 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする