神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル フィンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29292515
品番
CHW1231-DB-500
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質
ウッド
付属品
ビス(M6)
仕様
抗菌、防静電
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
ダークブラウン
タイプ
屋内用
取付穴
フラッシュドア/Φ8
取手
取手