ドアハンドル Banboo Colors

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29292673 品番 GHB1218-25W-600
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。

材質竹集成材 付属品ビス(M8) 仕様防静電、バイオコート(抗菌) セット内容内外1セット(ドア1枚分) ホワイト 取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする