神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Stainless Matte Colors
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29292743
品番
FHC1220M-B-800
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質
ステンレス/アルミ(脚部)
付属品
ビス(M6)
仕様
バイオコート(抗菌)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
シルバー/ブラック(握り部)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手