神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Square Handle
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29292874
品番
FHS3104-H-800
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
仕上
ヘアライン
取手
取手