画像準備中

ナショナルテーパ ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(基準面から)105 最小加工径(Φmm)20 引きねじM 注文コード29292875 品番T40M-ZMAC20-105V
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は長さ・最小加工径・引きねじなど26種類から選べます 他の種類を見る

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3〜5μmの径調整が簡単・確実。

シャンク形状ナショナルテーパ T40 引きねじM 最小加工径(Φmm)20 チップタイプ三角 長さ(mm)(基準面から)105 略号V テーパーNT40 ボーリング範囲(Φmm)19.8〜25.2 M55 ユニットNo.M2HZ-20V シリーズT-ZMAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする