神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Square Handle
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
鏡面
注文コード
29292908
品番
GHS3102-B-425
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8
仕上
鏡面
取手
取手