神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Semi long タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
鏡面
注文コード
29293294
品番
FH2101-27B-1400R
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
付属品
ビス(M8)
仕様
スマートキーパー対応
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
取手
取手
吊元
右