※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHS2104-27-1400L ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29293382 FHS2104-27-1400L ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29293382

ドアハンドル Semi long タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29293382 品番FHS2104-27-1400L
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 付属品ビス(M8) 仕様スマートキーパー対応 セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 握り径(Φmm)グループグリップ/30 取手取手 吊元

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする