神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Semi long タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29293416
品番
FHS2104-27-1400R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
付属品
ビス(M8)
仕様
スマートキーパー対応
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
握り径(Φmm)
グループグリップ/30
取手
取手
吊元
右