画像準備中

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(基準面から)130 テーパーT40 最小加工径(Φmm)25 注文コード29293426 品番T40U-RAC25-120K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,060
この商品は長さ・テーパー・最小加工径など64種類から選べます 他の種類を見る

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

シャンク形状ナショナルテーパ T40 引きねじU 最小加工径(Φmm)25 長さ(mm)(基準面から)130 用途貫通穴用 テーパーT40 ボーリング範囲(Φmm)25〜32 M70 仕様ユニットカートリッジNoRCC-025K カートリッジ貫通穴用カートリッジ[K型] シリーズT-RAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする