※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Semi long タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クリアー
注文コード
29293443
品番
FHBS2202-27C-1400L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹集成材、ステンレス
付属品
ビス(M8)
仕様
抗菌、防静電、スマートキーパー対応
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
クリアー
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
取手
取手
吊元
左