画像準備中

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(基準面から)150 テーパーT40 最小加工径(Φmm)32 注文コード29293444 品番T40U-RAC32-150E
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は長さ・テーパー・最小加工径など64種類から選べます 他の種類を見る

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

シャンク形状ナショナルテーパ T40 引きねじU 最小加工径(Φmm)32 長さ(mm)(基準面から)150 用途ポジ テーパーT40 ボーリング範囲(Φmm)32〜45 M100 仕様ユニットカートリッジNo.RCC-032E カートリッジ重切削用[ポジ] シリーズT-RAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする