日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
(基準面から)160
テーパー
T50
最小加工径(Φmm)
32
注文コード
29293584
品番
T50M-RAC32-160E
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・テーパー・最小加工径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
シャンク形状
ナショナルテーパ T50
引きねじ
M
最小加工径(Φmm)
32
長さ(mm)
(基準面から)160
用途
ポジ
テーパー
T50
ボーリング範囲(Φmm)
32〜45
M
100
仕様
ユニットカートリッジNo.RCC-032E
カートリッジ
重切削用[ポジ]
シリーズ
T-RAC