画像準備中

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(基準面から)175 テーパーT50 最小加工径(Φmm)53 注文コード29293654 品番T50M-RAC53-175A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,750
この商品は長さ・テーパー・最小加工径など64種類から選べます 他の種類を見る

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

シャンク形状ナショナルテーパ T50 引きねじM 最小加工径(Φmm)53 長さ(mm)(基準面から)175 用途アルミ・非鉄用 テーパーT50 ボーリング範囲(Φmm)53〜70 M155 仕様ユニットカートリッジNo.RCC-053A カートリッジアルミ、非鉄用専用[A型] シリーズT-RAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする